Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milliohm-Messgerät; LCD; 3,75 Ziffern (4000); 400mΩ,4Ω,40Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milliohm-Messgerät; LCD; 3,75 Ziffern (4000); 400mΩ,4Ω,40Ω
Milliohm-Messgerät; LCD; 3,75 Ziffern (4000); 400mΩ,4Ω,40Ω
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P2705
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 2705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: PEAKTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x6
Abmessungen: 90x200x50mm
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle;Kelvin 4-Leiterclips
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;MIN/MAX Funktion;AUTO HOLD
Messgeräte-Typ: Milliohm-Messgerät
AC Strommessbereich: 4mA;40mA;400mA;0,4mA
Widerstandsmessbereich: 40Ω;4Ω;400mΩ
DC Strommessbereich: 40mA;400mA;4mA;0,4mA
DC Spannungsmessbereich: 400V;1kV;4V;40V;400mV
AC Spannungsmessbereich: 400V;1kV;400mV;4V;40V
Kapazitätsmessbereich: 40nF;400nF;4µF;40µF;400µF;4nF;4mF;40mF
Parameter anzeigen: 3,75 Ziffern (4000)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 10 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1% + 10 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,2% + 10 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+10 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,84*
€ 131,88*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 107,82*
€ 131,91*
2 Tage
34
Frei Haus
ab € 109,26*
€ 134,58*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 105,47*
€ 134,91*
€ 3,50*
ab € 128,69*
€ 156,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,91*
€ 160,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,82*
€ 159,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.