| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3609198 Herst.-Nr.: PeakTech 2705 EAN/GTIN: 4250569400568 |
| |
|
| | |
| PeakTech Milliohmmeter RMS 4000 Stellen 750 VAC 1000 VDC 0.4 ADC (PeakTech 2705) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, Ohmmeter, multimeter peaktech, multimeter, multimeter catiii, peaktech, 2705, p2705, milliohmmeter, 4000, 1000, 40mohm, stellen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,11* | € 132,31* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 107,39* | € 132,34* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 109,79* | € 135,01* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 105,47* | € 135,35* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 127,37* | € 157,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|