Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop PC; 60MHz; Ch: 4; 5Mpts; 125Msps; Auflösung: 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszilloskop PC; 60MHz; Ch: 4; 5Mpts; 125Msps; Auflösung: 8bit
Oszilloskop PC; 60MHz; Ch: 4; 5Mpts; 125Msps; Auflösung: 8bit
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P1325
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 60mhz peaktech
oszilloskop
oszilloskop peaktech
Hersteller: PEAKTECH
Schnittstelle: USB;LAN
Auflösung des Umwandlers: 8bit
Anzahl Kanäle: 4
Eingangsimpedanz: 1MΩ/10pF
Abmessungen: 190x120x18mm
Standardausstattung: Schutzhülle;USB-Kabel;Netzteil;Bedienungsanleitung;Oszilloskopsonde x4
Messgerät-Eigenschaften: Pass/Fail Funktion;mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT;FFT Analyse: Rectangular, Hamming, Hanning, Blackman-Harris
Abtasten: 125Msps
Oszilloskop-Typ: Oszilloskop PC
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Band: 60MHz
Anstiegszeit: ≤5,8ns
Eingangsempfindlichkeit: 5mV/div...5V/div
Software: beigefügt
Aufnahmelänge: 5Mpts
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,46*
€ 665,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,43*
€ 643,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 520,42*
€ 619,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,66*
€ 598,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,15*
€ 585,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,99*
€ 559,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.