Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; -40÷105°C; H: 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-PKMCS1818E20A0-R1
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     PKMCS1818E20A0-R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Hersteller: MURATA
Betriebstemperatur: -40...105°C
Fassungsvermögen: 33nF
Betriebsspannung: 18V
Äußere Abmessungen: 18x18x8mm
Höhe: 8mm
Schallwandler-Typ: piezoelektrischer Signalgeber
Eigenschaften von Schallwandlern: ohne internen Generator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,57*
Lager 2805
250
€ 5,90*
ab € 1,49*
€ 1,82*
1 Tag
595
1
€ 14,99*
ab € 0,938*
€ 2,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 455,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.