Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 25,65÷28,35V; 40W; doppelt,gemeinsame Anode


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PJMBZ27A-AU-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     PJMBZ27A-AU_R1_007A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 22V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Durchbruchspannung: 25,65...28,35V
Leck strom: 50nA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 40W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,058*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,159*
€ 1,37921
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8183*
€ 0,97378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7122*
€ 0,84752
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3885*
€ 0,46232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1441*
€ 0,17148
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1388*
€ 0,16517
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.