Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; 25A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; L: 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PJ2615-50-SW
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     2615-IEC-50-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel 50 cm bananenstecker
messkabel bananenstecker
Hersteller: ELECTRO-PJP
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...80°C
Nennstrom: 25A
Steckverbinder-Variante: mit 4mm Längsbuchse
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT II 1000V
Leitungsquerschnitt: 1,5mm2
Leitungslänge: 0,5m
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;beiderseitig
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.