Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; 4mm Bananen; 20A; 1kVAC; grün; isoliert; 2,5mm2; auf Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; 4mm Bananen; 20A; 1kVAC; grün; isoliert; 2,5mm2; auf Kabel
Stecker; 4mm Bananen; 20A; 1kVAC; grün; isoliert; 2,5mm2; auf Kabel
Artikel-Nr.:
     2805-PJ1067-G
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     1067-GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
bananenstecker kabel
Hersteller: ELECTRO-PJP
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Stecker
Montage: auf Kabel
Nennspannung: 1kV AC
Nennstrom: 20A
Steckverbinder-Variante: isoliert
Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Anschlüsse: Schraubklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.