Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; 4mm Bananen; 24A; 60VDC; grün; nicht isoliert; auf Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; 4mm Bananen; 24A; 60VDC; grün; nicht isoliert; auf Kabel
Stecker; 4mm Bananen; 24A; 60VDC; grün; nicht isoliert; auf Kabel
Artikel-Nr.:
     2805-PJ1010-G
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     1010-I-GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
bananenstecker kabel
Hersteller: ELECTRO-PJP
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Stecker
Montage: auf Kabel
Nennspannung: 60V DC
Nennstrom: 24A
Steckverbinder-Variante: nicht isoliert
Max. Leitungsdurchmesser: 6mm
Gesamtlänge: 46mm
Anschlüsse: gelötet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.