Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 64kB; I2C x2,IrDA,LIN,SPI x2,UART x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 64kB; I2C x2,IrDA,LIN,SPI x2,UART x2
IC: PIC-Mikrocontroller; 64kB; I2C x2,IrDA,LIN,SPI x2,UART x2
Artikel-Nr.:
     2805-PIC24FJ64GA002O
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ64GA002-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SO28
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: IrDA;LIN;UART x2;SPI x2;I2C x2
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 21
Anzahl Timer 16bit: 5
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PMP
Architektur-Art: Harvard 16bit
Programmspeicher: 64kB
Familie: PIC24
Anzahl kapazitiver Kanäle: 10
Eingebauter Generator: 32kHz;8MHz
Speicher: 8kB SRAM
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,07*
€ 5,19*
€ 8,95*
ab € 3,43*
€ 5,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 28 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.