Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 32kB; GPIO,I2C,IrDA,LIN,SPI,UART; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 32kB; GPIO,I2C,IrDA,LIN,SPI,UART; SMD
IC: PIC-Mikrocontroller; 32kB; GPIO,I2C,IrDA,LIN,SPI,UART; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-PIC24F32KA301-I/SS
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24F32KA301-I/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SSOP20
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Interface: SPI;I2C;UART;IrDA;LIN;GPIO
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 18
Anzahl Timer 16bit: 11
Anzahl Timer 32bit: 5
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: XLP
Architektur-Art: Harvard 16bit
Programmspeicher: 32kB
Familie: PIC24
Anzahl kapazitiver Kanäle: 12
Eingebauter Generator: 32kHz;8MHz
Speicher: 2kB SRAM;512B EEPROM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 3,71*
1 Tag
1784
1
€ 14,99*
ab € 3,56*
€ 7,26*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,44*
€ 7,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.