Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 16kB; I2C,IrDA,LIN,SPI,UART x2; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-PIC24F16KA101IS
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24F16KA101-I/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SSOP20
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;IrDA;LIN;UART x2
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 18
Anzahl Timer 16bit: 3
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: XLP
Verpackungs-Art: Tube
Architektur-Art: Harvard 16bit
Programmspeicher: 16kB
Familie: PIC24
Anzahl kapazitiver Kanäle: 9
Eingebauter Generator: 32kHz;8MHz
Speicher: 1,5kB SRAM;512B EEPROM
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 2,88*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 3,58*
2 Tage
3504
1
€ 14,99*
ab € 2,22*
€ 4,08*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 134 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.