Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 128kB; 64MHz; 2÷3,6VDC; SMD; TQFP100; Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 128kB; 64MHz; 2÷3,6VDC; SMD; TQFP100; Tray
IC: PIC-Mikrocontroller; 128kB; 64MHz; 2÷3,6VDC; SMD; TQFP100; Tray
Artikel-Nr.:
     2805-PIC18F97J94-I/PF
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F97J94-I/PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TQFP100
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: USB 2.0;MSSP x2;IrDA;UART x4;SPI x2;I2C x2;A/E/USART x4
Komparatorenanzahl: 3
Taktfrequenz: 64MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 87
Anzahl Timer 8bit: 4
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;PPS;RTCC;Phase locked loop;Brown Out Reset (BOR);HLVD
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 0...64MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 128kB
Familie: PIC18
Anzahl output compare Kanäle: 10
Anzahl input capture Kanäle: 10
Anzahl kapazitiver Kanäle: 24
Eingebauter Generator: 32kHz;8MHz
Speicher: 125kB FLASH;3771B SRAM
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 6,69*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,25*
€ 8,43*
1 Tag
470
1
€ 14,99*
ab € 5,48*
€ 9,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.