Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 14kB; 4MHz; I2C,SPI,SSP,USART; 4÷6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 14kB; 4MHz; I2C,SPI,SSP,USART; 4÷6VDC
IC: PIC-Mikrocontroller; 14kB; 4MHz; I2C,SPI,SSP,USART; 4÷6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-PIC16C77-04/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16C77-04/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP40
Versorgungsspannung: 4...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Interface: SPI;I2C;USART;SSP
Taktfrequenz: 4MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 33
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;Brown Out Reset (BOR)
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 0...4MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 14kB
Familie: PIC16
Anzahl output compare Kanäle: 2
Anzahl input capture Kanäle: 2
Anzahl kapazitiver Kanäle: 8
Speicher: 14000B FLASH;1kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.