Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 3,5kB; 32MHz; ADC,DAC; 2,3÷5,5VDC; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 3,5kB; 32MHz; ADC,DAC; 2,3÷5,5VDC; THT
IC: PIC-Mikrocontroller; 3,5kB; 32MHz; ADC,DAC; 2,3÷5,5VDC; THT
Artikel-Nr.:
     2805-PIC12F1612-I/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F1612-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Versorgungsspannung: 2,3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: ADC;DAC
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 32MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 6/5
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl Timer 8bit: 4
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;CWG;COG;Phase locked loop;Brown Out Reset (BOR);CCP x2
Verpackungs-Art: Tube;Tray
Betriebsfrequenz: 0...32MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 3,5kB
Familie: PIC12
Anzahl kapazitiver Kanäle: 4
Eingebauter Generator: 32kHz;16MHz
Speicher: 3500B FLASH;1kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
497
€ 14,99*
ab € 0,849*
€ 1,589*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,47*
€ 2,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DM164137
ab € 40,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.