Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 896B; 16MHz; ICSP; 2,3÷5,5VDC; THT; DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 896B; 16MHz; ICSP; 2,3÷5,5VDC; THT; DIP8
IC: PIC-Mikrocontroller; 896B; 16MHz; ICSP; 2,3÷5,5VDC; THT; DIP8
Artikel-Nr.:
     2805-PIC10F322-I/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC10F322-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Versorgungsspannung: 2,3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: ICSP
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 4/3
Anzahl PWM Kanäle: 2
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;PoR;watchdog;CLC;CWG;NCO;Brown Out Reset (BOR)
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 0...16MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 0,896kB
Familie: PIC10
Anzahl kapazitiver Kanäle: 3
Eingebauter Generator: 32kHz;16MHz
Speicher: 64B SRAM;0,875kB FLASH
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
€ 8,95*
ab € 0,71*
€ 1,04*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 1,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.