Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 448B; 16MHz; ICSP; 2,3÷5,5VDC; SMD; PIC10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 448B; 16MHz; ICSP; 2,3÷5,5VDC; SMD; PIC10
IC: PIC-Mikrocontroller; 448B; 16MHz; ICSP; 2,3÷5,5VDC; SMD; PIC10
Artikel-Nr.:
     2805-PIC10F320T-I/OT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC10F320T-I/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,95mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-5
Versorgungsspannung: 2,3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: ICSP
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 4/3
Anzahl PWM Kanäle: 2
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;PoR;watchdog;CLC;CWG;NCO;Brown Out Reset (BOR)
Verpackungs-Art: Band;Spule
Betriebsfrequenz: 0...16MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 0,448kB
Familie: PIC10
Anzahl kapazitiver Kanäle: 3
Eingebauter Generator: 32kHz;16MHz
Speicher: 32B SRAM;0,875kB FLASH
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,67*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 1,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.