Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 384B; 8MHz; ICSP; 2÷5,5VDC; THT; DIP8; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 384B; 8MHz; ICSP; 2÷5,5VDC; THT; DIP8; Tube
IC: PIC-Mikrocontroller; 384B; 8MHz; ICSP; 2÷5,5VDC; THT; DIP8; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-PIC10F220-I/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC10F220-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: ICSP
Taktfrequenz: 8MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 4/3
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 0...8MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 384B
Familie: PIC10
Anzahl kapazitiver Kanäle: 2
Eingebauter Generator: 8MHz;4MHz
Speicher: 375B FLASH;16B SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
€ 8,95*
ab € 0,69*
€ 1,02*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,07*
€ 1,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.