Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 384B; 4MHz; ICSP; 2÷5,5VDC; THT; DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 384B; 4MHz; ICSP; 2÷5,5VDC; THT; DIP8
IC: PIC-Mikrocontroller; 384B; 4MHz; ICSP; 2÷5,5VDC; THT; DIP8
Artikel-Nr.:
     2805-PIC10F204-I/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC10F204-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Interface: ICSP
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 4MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 4/3
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog
Verpackungs-Art: Tube;Tray
Betriebsfrequenz: 0...4MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 384B
Familie: PIC10
Eingebauter Generator: 4MHz
Speicher: 375B FLASH;1kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,65*
€ 1,52*
5
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 2,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.