Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set für KFZ-Lautsprecher; tweeter,Woofer; 165mm; 140W; 4Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Set für KFZ-Lautsprecher; tweeter,Woofer; 165mm; 140W; 4Ω
Set für KFZ-Lautsprecher; tweeter,Woofer; 165mm; 140W; 4Ω
Artikel-Nr.:
     2805-PHONOCAR-02687
Hersteller:
     Phonocar
Herst.-Nr.:
     02687
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
autolautsprecher
Hersteller: PHONOCAR
Leistung: 140W
Impedanz:
Setinhalt: audio crossover;Lautsprecher x4
Transportband: 70Hz...20kHz
Lautsprecher-Art: Woofer;tweeter
Car-Audio Zubehör-Typ: Set für KFZ-Lautsprecher
Herstellerserie: Evolution Line
Lautsprechertiefe: 61mm
Lautsprechermaße: 165mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PHONOCAR:
PHONOCAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,55*
€ 152,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,51*
€ 138,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,26*
€ 131,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,15*
€ 126,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,58*
€ 110,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.