Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Lautsprecher; Woofer; 165mm; 200W; 70÷6000Hz; 4Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KFZ-Lautsprecher; Woofer; 165mm; 200W; 70÷6000Hz; 4Ω
KFZ-Lautsprecher; Woofer; 165mm; 200W; 70÷6000Hz; 4Ω
Artikel-Nr.:
     2805-PHONOCAR-02627
Hersteller:
     Phonocar
Herst.-Nr.:
     02627
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Baßreflex-Box
KFZ Subwoofer
Hersteller: PHONOCAR
Leistung: 0,2kW
Impedanz:
Setinhalt: Lautsprecher x2
Transportband: 70...6000Hz
Lautsprecher-Art: Woofer
Car-Audio Zubehör-Typ: KFZ-Lautsprecher
Herstellerserie: Evolution Line
Lautsprechertiefe: 64mm
Lautsprechermaße: 165mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PHONOCAR:
PHONOCAR
Weitere Suchbegriffe: autolautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,27*
€ 83,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,66*
€ 71,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,54*
€ 68,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,46*
€ 64,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,15*
€ 62,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,82*
€ 54,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.