Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Lautsprecher; Woofer; 130mm; 100W; 70÷7000Hz; 4Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KFZ-Lautsprecher; Woofer; 130mm; 100W; 70÷7000Hz; 4Ω
KFZ-Lautsprecher; Woofer; 130mm; 100W; 70÷7000Hz; 4Ω
Artikel-Nr.:
     2805-PHONOCAR-02624
Hersteller:
     Phonocar
Herst.-Nr.:
     02624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
autolautsprecher
Hersteller: PHONOCAR
Leistung: 0,1kW
Impedanz:
Setinhalt: Lautsprecher x2
Transportband: 70...7000Hz
Lautsprecher-Art: Woofer
Car-Audio Zubehör-Typ: KFZ-Lautsprecher
Herstellerserie: Evolution Line
Lautsprechertiefe: 58mm
Lautsprechermaße: 130mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PHONOCAR:
PHONOCAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,31*
€ 53,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,42*
€ 45,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,48*
€ 43,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,81*
€ 41,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,30*
€ 39,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,66*
€ 34,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.