Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Lautsprecher; Woofer; 165mm; 90W; 70÷6500Hz; 4Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KFZ-Lautsprecher; Woofer; 165mm; 90W; 70÷6500Hz; 4Ω
KFZ-Lautsprecher; Woofer; 165mm; 90W; 70÷6500Hz; 4Ω
Artikel-Nr.:
     2805-PHONOCAR-02085
Hersteller:
     Phonocar
Herst.-Nr.:
     02085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
autolautsprecher
Hersteller: PHONOCAR
Leistung: 90W
Impedanz:
Setinhalt: Lautsprecher x2
Transportband: 70...6500Hz
Lautsprecher-Art: Woofer
Car-Audio Zubehör-Typ: KFZ-Lautsprecher
Herstellerserie: Selection Line
Lautsprechertiefe: 56mm
Lautsprechermaße: 165mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,30*
€ 67,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,91*
€ 57,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,40*
€ 55,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,25*
€ 52,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,14*
€ 50,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,35*
€ 43,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.