Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Lautsprecher; Zwei-Wege-; 165mm; 90W; 80÷20000Hz; 4Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KFZ-Lautsprecher; Zwei-Wege-; 165mm; 90W; 80÷20000Hz; 4Ω
KFZ-Lautsprecher; Zwei-Wege-; 165mm; 90W; 80÷20000Hz; 4Ω
Artikel-Nr.:
     2805-PHONOCAR-02047
Hersteller:
     Phonocar
Herst.-Nr.:
     02047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
autolautsprecher
Hersteller: PHONOCAR
Leistung: 90W
Impedanz:
Setinhalt: Lautsprecher x2
Transportband: 0,08...20kHz
Lautsprecher-Art: Zwei-Wege-
Car-Audio Zubehör-Typ: KFZ-Lautsprecher
Herstellerserie: marine
Lautsprechertiefe: 60mm
Lautsprechermaße: 165mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,45*
€ 56,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,91*
€ 47,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,19*
€ 45,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,45*
€ 43,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,99*
€ 41,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,70*
€ 35,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.