Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; 210mm; Werkzeugmaterial: Stahl; 70mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PH-1212127
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     CUTFOX 25 VDE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
phoenix contact kabelschere
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Länge: 210mm
Entspricht Norm: VDE
Leitungsquerschnitt: 70mm2
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Werkzeugmaterial: Stahl
Zangen/Messer Anwendung: zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, kabelschere 210mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.