Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; KFZ; 32V; Werteber: 3/5/7,5/10/15/20/30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; KFZ; 32V; Werteber: 3/5/7,5/10/15/20/30A
Sicherung: Schmelz; KFZ; 32V; Werteber: 3/5/7,5/10/15/20/30A
Artikel-Nr.:
     2805-PF-UNI-SET
Hersteller:
     PROFFUSE
Herst.-Nr.:
     PF-UNI-SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: PROFFUSE
Nennspannung: 32V
Wertanzahl: 8
Wertebereich: 3/5/7,5/10/15/20/30A
Setinhalt: Sicherungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 19mm
Anzahl im Set/Package: 96Stk.
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PROFFUSE:
PROFFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.