Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6,8V; 2,5A; 25W; SOT666


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 6,8V; 2,5A; 25W; SOT666
Diode: TVS Array; 6,8V; 2,5A; 25W; SOT666
Artikel-Nr.:
     2805-PESD5V0L5UV.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD5V0L5UV,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT666
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;Unidirektional;fünffach
Strom im max. Impuls: 2,5A
Durchbruchspannung: 6,8V
Leck strom: 25nA
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 25W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0931*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2623*
€ 0,31214
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2287*
€ 0,27215
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2018*
€ 0,24014
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1742*
€ 0,2073
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1408*
€ 0,16755
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1311*
€ 0,15601
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1171*
€ 0,13935
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.