Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 7,2÷11V; 10A; SOT23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 7,2÷11V; 10A; SOT23
Diode: TVS Array; 7,2÷11V; 10A; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-PESD2USB5UV-TR
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD2USB5UV-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Fassungsvermögen: 0,9pF
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;Unidirektional;doppelt
Strom im max. Impuls: 10A
Durchbruchspannung: 7,2...11V
Leck strom: 50nA
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.