Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 160W; 27V; 3A; Unidirektional; SOD523; max.150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 160W; 27V; 3A; Unidirektional; SOD523; max.150°C
Diode: TVS; 160W; 27V; 3A; Unidirektional; SOD523; max.150°C
Artikel-Nr.:
     2805-PESD24VS1UB.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD24VS1UB,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: max. 150°C
Gehäuse: SOD523
Rückspannung max.: 24V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 3A
Durchbruchspannung: 27V
Leck strom: 50nA
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 160W
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,172*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0466*
€ 0,2537*
1 Tag
87269
5
€ 14,99*
ab € 0,0588*
€ 0,4948*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2537*
€ 0,3019
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1119*
€ 0,13316
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,2685* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.