Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; R 27 mm Hebel, Kunststoffrolle Ø 14 mm; NO + NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; R 27 mm Hebel, Kunststoffrolle Ø 14 mm; NO + NC
Endschalter; R 27 mm Hebel, Kunststoffrolle Ø 14 mm; NO + NC
Artikel-Nr.:
     2805-PEM1G41Z
Hersteller:
     POKÓJ
Herst.-Nr.:
     PEM1G41Z
EAN/GTIN:
     5902626156466
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: POKÓJ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 49x31,5x16mm
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 20mm
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Metall
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 1,5A / 240V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 1,1A / 24V DC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 240V AC
Kontaktstrom max.: 5A
Frequenzwechsel max.: 1Hz
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: 1 m Leitung
Kopf-Art: R 27 mm Hebel, Kunststoffrolle Ø 14 mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Bauart: Seitenausgang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.