Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encoder: inkremental; THT; 24Impulse/Umdrehung; Pos: 24; 5VDC; 1mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encoder: inkremental; THT; 24Impulse/Umdrehung; Pos: 24; 5VDC; 1mA
Encoder: inkremental; THT; 24Impulse/Umdrehung; Pos: 24; 5VDC; 1mA
Artikel-Nr.:
     2805-PEC16-4220F-S0024
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PEC16-4220F-S0024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Wellen
drehgeber inkremental bourns
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Betriebstemperatur: -30...70°C
Betriebsspannung: 5V DC
Achsendurchmesser: 6mm
Achslänge: 20mm
Achsoberfläche: D Schnitt
Tastenhub: 1,5mm
Betriebsstrom max.: 1mA
Auflösung: 24Impulse/Umdrehung
Ausgangssignal: zwei Signale A und B
Anzahl Positionen: 24
Kerbentiefe: 1,5mm
Encoder-Typ: inkremental
Encodereigenschaften: mit Druckknopf
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,27*
1
€ 6,90*
ab € 1,04*
€ 1,64*
10
€ 4,00*
ab € 1,38*
€ 2,46*
1 Tag
15
1
€ 14,99*
ab € 0,968*
€ 2,90*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 3,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.