Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encoder: inkremental; THT; 24Impulse/Umdrehung; Pos: 24; 5VDC; 10mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encoder: inkremental; THT; 24Impulse/Umdrehung; Pos: 24; 5VDC; 10mA
Encoder: inkremental; THT; 24Impulse/Umdrehung; Pos: 24; 5VDC; 10mA
Artikel-Nr.:
     2805-PEC11R-4220K-S0024
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PEC11R-4220K-S0024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 30000 Zyklen
Betriebstemperatur: -30...70°C
Betriebsspannung: 5V DC
Achsendurchmesser: 6mm
Achslänge: 20mm
Achsoberfläche: gerändelt
Tastenhub: 0,5mm
Betriebsstrom max.: 10mA
Auflösung: 24Impulse/Umdrehung
Ausgangssignal: zwei Signale A und B
Anzahl Positionen: 24
Encoder-Typ: inkremental
Encodereigenschaften: mit Druckknopf
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,58*
1
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 1,83*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 2,25*
1 Tag
2142
1
€ 14,99*
ab € 1,014*
€ 2,92*
1 Tag
31
1
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 3,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.