Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10kΩ; 3W; ±20%; 6mm; linear; 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10kΩ; 3W; ±20%; 6mm; linear; 38mm
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10kΩ; 3W; ±20%; 6mm; linear; 38mm
Artikel-Nr.:
     2805-PE3010K
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PE30L0FR103MAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: VISHAY
Montage: für Frontplatten
Min. Isolationswiderstand: 1TΩ
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 3W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±20%
Temperaturkoeffizient: 150ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 300V
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Lötverbindung
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 38mm
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 300 ±5°
Elektrischer Drehwinkel: 270 ±10°
Potentiometereigenschaften: für industriellen Gebrauch;für militärischen Gebrauch
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 12mm
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 50mm
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,26*
€ 38,16*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 18,34*
€ 40,46*
€ 8,95*
ab € 33,97*
€ 46,33*
Frei Haus
ab € 40,90*
€ 53,73*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 26,98*
€ 54,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.