Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY PE30L0FR103MAB POTENTIOMETER, 10K, 3W, 20%, PANEL, Trac


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2578577
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PE30L0FR103MAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Länge der Welle: 50 mm
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • SVHC: Lead
  • Produktbreite: -
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Produktlänge: 70 mm
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Potentiometer: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • Produkthöhe: -
  • Produktpalette: PE30 Series
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Widerstandstechnologie: Cermet
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Nennleistung: 3 W
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer 3w, potentiometer, vishay potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, PE30L0FR103MAB, 2578577, 257-8577
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 15,40*
    € 26,05*
    2 Tage
    111
    Frei Haus
    ab € 27,22*
    € 47,39*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 26,91*
    € 54,69*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,69*
    € 65,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,20*
    € 63,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,81*
    € 56,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,63*
    € 50,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,16*
    € 47,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 33,99*
    € 40,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,93*
    € 38,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,91*
    € 36,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,91*
    € 32,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.