Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,4W; 5,1V; SMD; Rolle,Band; SOD323; Ifmax: 200mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,4W; 5,1V; SMD; Rolle,Band; SOD323; Ifmax: 200mA
Diode: Zener; 0,4W; 5,1V; SMD; Rolle,Band; SOD323; Ifmax: 200mA
Artikel-Nr.:
     2805-PDZ5.1B-QX
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PDZ5.1B-QX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Toleranz: ±2%
Vorwärtsstrom max.: 0,2A
Vorwärtsspannung max.: 0,9V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 5,1V
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,4W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode, smd-diode sod323
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,485*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,965*
€ 1,14835
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,855*
€ 1,01745
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,805*
€ 0,95795
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.