Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; alphanumerisch; 13,8mm; Anz.Z: 2; grün; 3÷8mcd; Anode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DISPLAY PDA54-11GWA
DISPLAY PDA54-11GWA
Artikel-Nr.:
     2805-PDA54-11GWA
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     PDA54-11GWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Farbe: grün
Montage: THT
Gemeinsame Elektrode: Anode
Wellenlänge λd: 565nm
Helligkeit: 3...8mcd
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 13,8mm
Display-Typ: LED
Abmessungen: 21,2x25,2mm
Zeichenanzahl: 2
Weitere Suchbegriffe: LED-Anzeige, led anzeige
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
200
€ 6,90*
ab € 2,42*
€ 3,10*
1
€ 6,90*
ab € 2,38*
€ 3,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 620,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.