Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 5kΩ; ±20%; 0,75W; linear; 6,35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 5kΩ; ±20%; 0,75W; linear; 6,35mm
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 5kΩ; ±20%; 0,75W; linear; 6,35mm
Artikel-Nr.:
     2805-PCW1J-B24-KAB502L
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PCW1J-B24-KAB502L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: 1...125°C
Leistung: 0,75W
Widerstand: 5kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 23,4x22x8,3mm
Raster Montageöffnungen: 15x23mm
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 12,7mm
Montagegewinde: M9x0,75
Charakteristik: linear
Achsmaterial: Kunststoff
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 6,35mm
Pfadmaterial: Kunststoff
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 19,05mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,32*
€ 6,78*
45
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 8,02*
1 Tag
147
1
€ 14,99*
ab € 3,38*
€ 8,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 45 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
KX0608
ab € 4,34*
Zubehör
Bulgin
KX0607
ab € 3,16*
Zubehör
Bulgin
KX0606
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.