Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns PC THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 5kΩ ±20% / 0.75W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1674563
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PCW1J-B24-KAB502L
EAN/GTIN:
     5059043521626
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 5kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 0.75W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff
Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart = Stift
Schaftlänge = 19mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Serie = PC

PC – quadratische 22-mm-Plattensteuerung "Slimline". Platzsparend Wahlweise zöllige Welle und Buchse Version mit linearem Kegel
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
5kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
0.75W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Leitfähiger Kunststoff
Montageart:
Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart:
Stift
Schaftlänge:
19mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Serie:
PC
Weitere Suchbegriffe: bourns electronics potentiometer, potentiometer, 1674563, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, PCW1JB24KAB502L, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,32*
€ 6,78*
Lager 108
45
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 8,02*
1 Tag
147
1
€ 14,99*
ab € 3,38*
€ 8,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 360,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
KX0608
ab € 4,34*
Zubehör
Bulgin
KX0607
ab € 3,16*
Zubehör
Bulgin
KX0606
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.