Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 0,1s÷10 Tage; SPDT; 250VAC/16A; UStrom: 24VAC; 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais; 0,1s÷10 Tage; SPDT; 250VAC/16A; UStrom: 24VAC; 24VDC
Zeitrelais; 0,1s÷10 Tage; SPDT; 250VAC/16A; UStrom: 24VAC; 24VDC
Artikel-Nr.:
     2805-PCM-01/24V
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     PCM-01/24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zeitrelais
zeitrelais 0,1s
zeitrelais
Hersteller: ZAMEL
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Zählbereich: 0,1s...10 Tage
Anzahl Pole: 5
Ausgangs-Art: SPDT
Signal: LED
Betriebsmodi des Zählers: verzögerte Impulseinschaltung
Anzahl der Betriebsmodi: 1
Eigenschaften von Zeitrelais: Dreh-Potentiometer zur Zeiteinstellung
Relaisserie: PCM
Modul-Typ: Zeitrelais
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 16A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.