Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; Bereich: 0÷15mm; 90÷250VAC; OUT: NO 2-Leiter; M30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; Bereich: 0÷15mm; 90÷250VAC; OUT: NO 2-Leiter; M30
Sensor: induktiv; Bereich: 0÷15mm; 90÷250VAC; OUT: NO 2-Leiter; M30
Artikel-Nr.:
     2805-PCIA-15Z
Hersteller:
     SELS
Herst.-Nr.:
     PCIA-15Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungssensor
Hersteller: SELS
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 90...250V AC
Gehäuse-Material: Messing
Gesamtlänge: 77mm
Korpus-Verkleidung: Nickel
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 5Hz
Sensorgehäuse: M30
Bereich: 0...15mm
Ausgangskonfiguration: NO 2-Leiter
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: vorgeschoben
Sensoren-Typ: induktiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.