Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; 3,5kHz; 45nF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; 3,5kHz; 45nF
Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; 3,5kHz; 45nF
Artikel-Nr.:
     2805-PCA-4U
Hersteller:
     MPM
Herst.-Nr.:
     PCA-4U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Schallwandler
Hersteller: MPM
Farbe: schwarz
Fassungsvermögen: 45nF
Äußere Abmessungen: Ø54x25mm
Leitungslänge: 80mm
Resonanzfrequenz: 3,5kHz
Schallwandler-Typ: piezoelektrischer Signalgeber
Lautstärke: 100dB
Raster der Befestigungsöffnungen: 71mm
Weitere Suchbegriffe: piezo schallgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.