Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; 3,5kHz; 90nF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; 3,5kHz; 90nF
Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; 3,5kHz; 90nF
Artikel-Nr.:
     2805-PCA-4B
Hersteller:
     MPM
Herst.-Nr.:
     PCA-4B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Schallwandler
Hersteller: MPM
Farbe: weiss
Fassungsvermögen: 90nF
Äußere Abmessungen: Ø54x25mm
Leitungslänge: 80mm
Resonanzfrequenz: 3,5kHz
Schallwandler-Typ: piezoelektrischer Signalgeber
Lautstärke: 110dB
Raster der Befestigungsöffnungen: 71mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.