Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 3,75kV; Uce: 80V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 3,75kV; Uce: 80V
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 3,75kV; Uce: 80V
Artikel-Nr.:
     2805-PC357NJ0000F
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     PC357NJ0000F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler sharp
optokoppler
Hersteller: SHARP
Montage: SMD
Gehäuse: Mini-flat 4pin
Kollektor-Emitter-Spannung: 80V
Anschaltzeit: 4µs
Ausschaltzeit: 3µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 3,75kV
Herstellerserie: PC357NJ0000F
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 8,95*
ab € 0,123*
€ 0,456*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,143*
€ 0,551*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,551*
€ 0,656
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,324*
€ 0,386
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,259*
€ 0,308
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,238*
€ 0,283
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,231*
€ 0,275
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,202*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,102* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.