| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8264684 Herst.-Nr.: PC357NJ0000F EAN/GTIN: 5059045264828 |
| |
|
| | |
| Durchlassspannung max. = 1.4V Eingangsstrom max. = 50 mA Isolationsspannung = 3,75 kV
Transistorausgang – bipolar, Sharp Weitere Informationen: | | Durchlassspannung max.: | 1.4V | Eingangsstrom max.: | 50 mA | Isolationsspannung: | 3,75 kV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8264684, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Sharp, PC357NJ0000F, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 40 | | € 8,95* | ab € 0,123* | € 0,456* | | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 0,143* | € 0,551* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 18,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|