Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: für Akkus; Blei-; 12,5A; 40÷125Ah; 28,8VDC; 85%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ladegerät: für Akkus; Blei-; 12,5A; 40÷125Ah; 28,8VDC; 85%
Ladegerät: für Akkus; Blei-; 12,5A; 40÷125Ah; 28,8VDC; 85%
Artikel-Nr.:
     2805-PB-360P-24
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PB-360P-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MEAN WELL
Ausgangsspannung: 28,8V DC
Anwendung: Akku 24V
Ladegerät-Typ: für Akkus
Max. Ladestrom: 12,5A
Ladekapazität: 40...125Ah
Wirkungsgrad: 85%
Achtung!: ohne Anschlusskabel
Akku-Art: Blei-
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,52*
€ 175,13*
1 Tag
62
Frei Haus
ab € 138,45*
€ 175,14*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 93,53*
€ 177,71*
7 Tage
64
Frei Haus
ab € 205,33*
€ 253,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,71*
€ 211,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,44*
€ 208,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,98*
€ 168,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hawa
1008230
ab € 5,07*
Sonstiges
Hawa
1008243
ab € 4,23*
Sonstiges
Hawa
1008245
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.