Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 7,5V; 53,1A; Bidirektional; DO15; 600W; Rolle,Band; P6KE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-P6KE7.5CA-E3/54
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P6KE7.5CA-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Rückspannung max.: 6,4V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 53,1A
Durchbruchspannung: 7,5V
Leck strom: 1mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: P6KE
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,146*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.