Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 6,8V; 57,1A; Bidirektional; DO15; 600W; Rolle,Band; P6KE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 6,8V; 57,1A; Bidirektional; DO15; 600W; Rolle,Band; P6KE
Diode: TVS; 6,8V; 57,1A; Bidirektional; DO15; 600W; Rolle,Band; P6KE
Artikel-Nr.:
     2805-P6KE6.8CA-E3/54
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P6KE6.8CA-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Rückspannung max.: 5,8V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 57,1A
Durchbruchspannung: 6,8V
Leck strom: 2mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: P6KE
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
4000
€ 25,00*
ab € 0,323*
€ 0,383*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,179*
€ 0,584*
20
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,69*
1 Tag
4365
1
€ 14,99*
ab € 0,251*
€ 0,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.