Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 6,8V; Bidirektional; ±5%; DO15; 600W; Ammo Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS; 6,8V; Bidirektional; ±5%; DO15; 600W; Ammo Pack
Diode: TVS; 6,8V; Bidirektional; ±5%; DO15; 600W; Ammo Pack
Artikel-Nr.:
     2805-P6KE6.8CA-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     P6KE6.8CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 5,8V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Durchbruchspannung: 6,8V
Leck strom: 1mA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,415*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,083* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.