Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 520V; Bidirektional; ±5%; DO15; 600W; Ammo Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-P6KE520CA-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     P6KE520CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 444V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Durchbruchspannung: 520V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,123*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.