Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 47V; 9,3A; Bidirektional; ±5%; DO15; 600W; Ammo Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 47V; 9,3A; Bidirektional; ±5%; DO15; 600W; Ammo Pack
Diode: TVS; 47V; 9,3A; Bidirektional; ±5%; DO15; 600W; Ammo Pack
Artikel-Nr.:
     2805-P6KE47CA-ST
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     P6KE47CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 40V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 9,3A
Durchbruchspannung: 47V
Leck strom: 0,5µA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,24*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,127*
€ 0,548*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,548*
€ 0,65212
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,382*
€ 0,45458
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.