Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400V; 1,1A; Bidirektional; ±5%; DO15; 600W; unverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode, Bidirektional, 600 W, 342 V, DO-15, P6KE400CA-B
TVS Diode, Bidirektional, 600 W, 342 V, DO-15, P6KE400CA-B
Artikel-Nr.:
     2805-P6KE400CA-B-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P6KE400CA-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 342V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 1,1A
Durchbruchspannung: 400V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,29*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,196*
€ 0,463*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,389* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.